| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-266075 Herst.-Nr.: 009630040016004 EAN/GTIN: 4043952315194 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009630040016004, Senkschr. mit Schlitz D 963 Stahl M 1,6 X 4, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 7 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, edelstahlschraube din 963 m1,6, senkkopfschraube ohne norm, din 963 m1,6, SENKSCHR. |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1145* | € 0,1565* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1081* | € 0,1567* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,118* | € 0,1632* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1225* | € 0,1665* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,1403* | € 0,1893* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|