Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN963 M1,6X4 Senkschrauben mit Schlitz, blank gedreht,5.8, M 1,6x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00963_AK.JPG
D00963_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN963 M1,6X4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN963 M1,6X4
EAN/GTIN:
     4043952315194
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Stahl blank gedreht Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,6 x 4 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 1.60 Form: blank gedreht Länge: 4.00 Normart: DIN Normnummer: 963 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.60
Form:
blank gedreht
Länge:
4.00
Normart:
DIN
Normnummer:
963
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2400
100
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1575*
5 Tage
2400
100
€ 4,30*
ab € 0,1081*
€ 0,1577*
5 Tage
3400
100
€ 5,99*
ab € 0,118*
€ 0,1632*
1 Tag
2380
100
€ 5,59*
ab € 0,1204*
€ 0,1654*
6 Tage
3400
100
€ 7,99*
ab € 0,1257*
€ 0,1737*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1575*
€ 0,18743
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.