Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M1,6x 4 Stahl gedreht 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000178227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009630040016004
EAN/GTIN:
     4043952315194
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 Stahl blank gedreht Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,6 x 4 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.004 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
blank gedreht
Schrauben-Ø:
1,6 mm
Schraubenlänge:
4 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2400
100
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1575*
4 Tage
2400
100
€ 4,30*
ab € 0,1081*
€ 0,1577*
6 Tage
3400
100
€ 5,99*
ab € 0,118*
€ 0,1632*
Lager 4BULW
2380
100
€ 5,59*
ab € 0,1204*
€ 0,1654*
7 Tage
3400
100
€ 7,99*
ab € 0,1257*
€ 0,1737*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1654*
€ 0,19683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1634*
€ 0,19445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.