| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-243585 Herst.-Nr.: 087529600020020 EAN/GTIN: 4043952594681 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
087529600020020, Spannstifte ISO 8752 1.4310 2 x 20 rostfrei, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 31 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, spannhülse din 1481 a2, spannstifte ohne norm, Hohlstifte, SPANNSTIFTE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,019* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0134* | € 0,0211* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0149* | € 0,0219* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0146* | € 0,0224* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0174* | € 0,0256* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0174* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 2,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|