Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 2 x 20 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 2 x 20 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.
Spannstift 2 x 20 ISO 8752 geschlitzt 1.4310 schwere Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410437
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087529600020020
EAN/GTIN:
     4043952594681
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift ISO 8752 geschlitzt 2x 20 1.4310 schwere Ausf. 100 Stück ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen) · geschlitzt · schwere Ausführung - Abmessung: 2 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08752.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087529600020020
Werksnummer:
8000220808
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 20
Norm:
ISO 8752 geschlitzt
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0191*
3 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,0134*
€ 0,0213*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0175*
€ 0,0259*
Lager 1955
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,0289*
€ 0,0424*
7 Tage
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,0297*
€ 0,0433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.