| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-242687 Herst.-Nr.: 079819249042045 EAN/GTIN: 4043952538586 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
079819249042045, Linsen-Blechschrauben D 7981 A 2 4,2 X 45 -C-H, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 500 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, Linsenblechschraube, reyher din 7981 form c a2 4,2x45, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 a2, LINSEN-BLECHSCHRAUBEN, Edelstahlschraube DIN 7981 C |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,072* | € 0,1023* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 5,52* | € 8,20* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,32* | € 8,89* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 8,66* | € 12,07* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 9,35* | € 12,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|