| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-241943 Herst.-Nr.: 073439600080020 EAN/GTIN: 4043952507889 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
073439600080020, Spiral-Spannstifte D 7343 1.4310 8 X 20 rostfrei S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 470 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8750, ISO 8750, Spannhülse DIN 7343, Spannstift DIN 7343, Spiral-Spannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN 7343, Spiralspannstift DIN EN ISO 8750, Spiralspannstift ISO 8750, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, Prymstift, Spiral-Spannstift, Spiralspannstift, spannstifte ohne din 8x20, spannstifte ohne din, spiralspannstift d8, SPIRAL-SPANNSTIFTE, Rohrmutter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0885* | € 0,1145* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,084* | € 0,1148* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0854* | € 0,1215* | | | | Lager 260 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,1094* | € 0,1384* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,2329* | € 0,2852* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 69,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|