Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 8 x 20 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralspannstift 8 x 20 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 8 x 20 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405525
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073439600080020
EAN/GTIN:
     4043952507889
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 8x 20 1.4310 Regelausf. 500 Stück DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 8 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073439600080020
Werksnummer:
8000212233
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 20
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 42,10*
€ 57,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,34*
€ 66,86*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,54*
€ 68,99*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 113,49*
€ 138,78*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 121,49*
€ 147,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,78*
€ 165,1482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,21*
€ 158,5199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,64*
€ 151,8916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,14*
€ 148,9166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 119,94*
€ 142,7286
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 113,49*
€ 135,0531
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,22698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.