| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-241794 Herst.-Nr.: 070409249100000 EAN/GTIN: 4043952503447 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
070409249100000, 6kt.Muttern m. Klemmt. I 7040 A2-70 M. braunem Ring, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1250 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, din 6924 a2 m 10, din 6924, din 6924 m10, 6KT.MUTTERN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,1454* | € 1,4757* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,245* | € 1,505* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,4941* | € 1,7841* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 1,8812* | € 2,2299* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 1,9345* | € 2,2745* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 178,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|