Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 ISO 7040 m.Klemmteil A 2 - 70 brauner Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 ISO 7040 m.Klemmteil A 2 - 70 brauner Ring
Sechskantmutter M 10 ISO 7040 m.Klemmteil A 2 - 70 brauner Ring
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404522
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070409249100000
EAN/GTIN:
     4043952503447
Suchbegriffe:
DIN 6924
DIN 6924 Mutter
DIN 6924 Sechskantmutter
DIN 982
Sechskantmutter ISO 7040 Klemmteil M10 A 2 - 70 brauner Ring 100 Stück ISO 7040 A 2 - 70 WS Sechskantmuttern mit Klemmteil · hohe Form · nichtmet. Einsatz · wärmestab. - Abmessung: M 10 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07040.924· Normart: ISO 7040
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070409249100000
Werksnummer:
8000208789
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012500
Gewicht brutto Kg:
0,012500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
ISO 7040 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2 - 70 brauner Ring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2300
100
Frei Haus
ab € 1,1958*
€ 1,4469*
6 Tage
2300
100
Frei Haus
ab € 1,4793*
€ 1,4793*
11 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,4941*
€ 1,8341*
Lager 1955
2300
100
€ 5,99*
ab € 1,9861*
€ 2,0719*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 2,2457*
€ 2,2457*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,0719*
€ 2,46556
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0199*
€ 2,40368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9861*
€ 2,36346
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 207,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.