| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-192450 Herst.-Nr.: 749067 EAN/GTIN: 5010266404950 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7091.1000 L, 749067, Aktivator US-Version 1000 L Flasche Produkt 7091, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1089 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Primer, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, loctite haftvermittler, adhesion primer, AKTIVATOR, OBERFLÄCHENVORBEREITUNG, OBERFLÄCHEN, VORBEREITUNG, LOCTITE, Loctite 7091, 1000ml, 1000gr, 1000g, 7091 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 291,29* | € 323,01* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 293,55* | € 324,51* | | | | | 21 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 321,46* | € 356,30* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 334,01* | € 366,68* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 366,56* | € 403,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 291,29* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|