| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000339535 Herst.-Nr.: 749067 EAN/GTIN: 5010266404950 |
| |
|
| | |
| LOCTITE SF 7091 ist ein blaugrüner, lösungsmittelfreier Aktivator zur Beschleunigung der Aushärtung; er wird für Klebstoffe zum Schraubensichern, Gewindedichten, Flächendichten und Fügen von Welle/Nabe-Verbindungen eingesetzt. Er beschleunigt die Aushärtung auf passiven Oberflächen und wird speziell eingesetzt, um die Haftung auf Zinkdichromat beschichteten Oberflächen zu verbessern. Dieser Aktivator für Aushärtung bei niedrigen Temperaturen ist ideal für Anwendungen mit großen Klebespalten. • lösungsmittelfrei • beschleunigt die Aushärtung auf passiven Oberflächen• gute Haftung auf Zinkdichromat beschichteten Oberflächen• ideal bei großen Klebespalten• Aushärtung bei niedrigen Temperaturen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 749067 | Werksnummer: | 749067 | Profil: | 1 l | Gewicht netto Kg: | 1,170000 | Länge brutto mm: | 250,00 | Breite brutto mm: | 125,00 | Höhe brutto mm: | 285,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,170000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 291,29* | € 323,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 293,55* | € 324,51* | | | | Lager 1955 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 321,46* | € 356,30* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 334,01* | € 366,68* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 366,56* | € 403,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 321,46* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1.425,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|