Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T 388 M, Lüdecke PNEUMATIKVERSCHRAUBUNG 1/3 G3/8Zoll SLW8mm SW19mm Innenkonus 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     260I-148490
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     T 388 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

T 388 M, PNEUMATIKVERSCHRAUBUNG 1/3 G3/8Zoll SLW8mm SW19mm Innenkonus 37 m.zyl.Außengewinde, Fabrikat: Lüdecke
Weitere Informationen:
GEWICHT:
27 GRAMM
Nennweite mm:
DN 6
Sechskant SW mm:
19
SLW mm:
8
Gewinde:
G3/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, gewindetülle g3/8, gewindetülle, aufschraubklemmringverschraubung g 3/8, Armaturen, PNEUMATIKVERSCHRAUBUNG, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.