Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T 1411 M, Lüdecke PNEUMATIKVERSCHRAUBUNG 1/3 G1/4Zoll SLW11mm SW17mm Innenkonus


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     260I-148487
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     T 1411 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

T 1411 M, PNEUMATIKVERSCHRAUBUNG 1/3 G1/4Zoll SLW11mm SW17mm Innenkonus 37 m.zyl.Außengewinde, Fabrikat: Lüdecke
Weitere Informationen:
GEWICHT:
26 GRAMM
Nennweite mm:
DN 8
Sechskant SW mm:
17
SLW mm:
11
Gewinde:
G1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, gewindetülle g1/4, gewindetülle, aufschraubklemmringverschraubung g1/4, Armaturen, PNEUMATIKVERSCHRAUBUNG, Aufschraubverschraubung gerade, Einschraubverschraubung gerade, Gerade Aufschraubverschraubung, Gerade Einschraubverschraubungen, Schottverschraubung, T-Steckverschraubung, Winkel-Aufschraubverschraubung, Winkel-Einschraubverschraubung, Winkel-Steckverschraubung, Y-Einschraubverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.