Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 2410-28-530, Ganter Teleskop-Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1056986
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2410-28-530
EAN/GTIN:
     4045525958517
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 2410-28-530, Teleskop-Linearkugellager, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2300 GRAMM
Höhe h1:
28
länge der Schiene l1:
530
Werkstoff:
VS, Vergütungsstahl
länge l11:
210 - 232
b1:
12.3
b2:
25.8
d:
5.5
s:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
2.300 kg
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager ganter, führungslager, TELESKOP-LINEARKUGELLAGER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 208,90*
€ 253,15*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,41*
€ 253,15*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,07*
€ 254,21*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 230,98*
€ 270,41*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,54*
€ 272,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,08*
€ 323,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,49*
€ 309,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,82*
€ 298,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,75*
€ 291,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2402-28-60-130
ab € 50,21*
Ähnlich
Otto Ganter
2404-28-130
ab € 55,64*
Ähnlich
Otto Ganter
2406-28-290-E
ab € 227,30*
Ähnlich
Otto Ganter
2408-28-210-GG
ab € 130,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.