Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 2406-43-690-E, Ganter Teleskop-Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1056945
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2406-43-690-E
EAN/GTIN:
     4045525958081
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 2406-43-690-E, Teleskop-Linearkugellager, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10070 GRAMM
Höhe h1:
43
länge der Schiene l1:
690
Form:
E, Auszug, je Laufschiene, einseitig
Werkstoff:
VS, Vergütungsstahl
länge l11:
530 - 556
b1:
21
b2:
28
d:
8.5
h2:
117
m:
52
s:
4.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
10.070 kg
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager ganter, führungslager, TELESKOP-LINEARKUGELLAGER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,14*
€ 480,55*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,86*
€ 480,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,34*
€ 482,73*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 472,85*
€ 523,04*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,20*
€ 527,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,82*
€ 628,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,07*
€ 626,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,38*
€ 601,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,52*
€ 590,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,20*
€ 569,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2402-28-60-130
ab € 49,79*
Ähnlich
Otto Ganter
2404-28-130
ab € 55,36*
Ähnlich
Otto Ganter
2408-28-210-GG
ab € 129,77*
Ähnlich
Otto Ganter
2410-28-210
ab € 115,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.