Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 2406-43-1010-E, Ganter Teleskop-Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1056942
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2406-43-1010-E
EAN/GTIN:
     4045525958104
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 2406-43-1010-E, Teleskop-Linearkugellager, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14750 GRAMM
Höhe h1:
43
länge der Schiene l1:
1010
Form:
E, Auszug, je Laufschiene, einseitig
Werkstoff:
VS, Vergütungsstahl
länge l11:
530 - 556
b1:
21
b2:
28
d:
8.5
h2:
117
m:
52
s:
4.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
14.750 kg
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager ganter, führungslager, TELESKOP-LINEARKUGELLAGER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,60*
€ 617,57*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,14*
€ 617,58*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,58*
€ 620,37*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 612,18*
€ 671,79*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,10*
€ 677,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,90*
€ 806,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,92*
€ 798,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,03*
€ 773,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,99*
€ 759,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,10*
€ 735,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2402-28-60-130
ab € 49,90*
Ähnlich
Otto Ganter
2404-28-130
ab € 55,30*
Ähnlich
Otto Ganter
2408-28-210-GG
ab € 130,37*
Ähnlich
Otto Ganter
2410-28-210
ab € 115,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.