Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 2406-35-690-E, Ganter Teleskop-Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1056940
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2406-35-690-E
EAN/GTIN:
     4045525958050
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 2406-35-690-E, Teleskop-Linearkugellager, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5990 GRAMM
Höhe h1:
35
länge der Schiene l1:
690
Form:
E, Auszug, je Laufschiene, einseitig
Werkstoff:
VS, Vergütungsstahl
länge l11:
450 - 494
b1:
16.5
b2:
22.5
d:
6.5
h2:
97
m:
43
s:
3.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
5.990 kg
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager ganter, führungslager, TELESKOP-LINEARKUGELLAGER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,53*
€ 447,57*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,81*
€ 447,59*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,40*
€ 449,50*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 426,29*
€ 485,02*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,06*
€ 489,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,21*
€ 582,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,53*
€ 569,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,77*
€ 549,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,37*
€ 529,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,06*
€ 515,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2402-28-60-130
ab € 49,99*
Ähnlich
Otto Ganter
2404-28-130
ab € 55,36*
Ähnlich
Otto Ganter
2408-28-210-GG
ab € 131,10*
Ähnlich
Otto Ganter
2410-28-210
ab € 115,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.