| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105052 Herst.-Nr.: 1919341 EAN/GTIN: 5010266007885 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
401.0020 L, 1919341 (142575), Sofortklebstoff 20 g Flasche Handfestigkeit 3 - 10 Sekunden Produkt 401 Alte IDH-Nr. 142575 Universal-Sofortklebstoff. Klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Kunststoffe, Elastomere, Metalle, Papier, Karton, Holz). Sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 32 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatklebstoff, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, sekundenkleber 20g loctite, gewebekleber, loctite stoffkleber, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 401, 4270605151, 5010266007885, 1919341, 1179689, 4280975306, 4100630401201, 948110, 1760000575, 1450439, 1490532, 20ml, 20gr, 20g, 401 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 3,95* | ab € 13,45* | € 17,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,50* | € 17,81* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,67* | € 18,00* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 13,82* | € 18,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,89* | € 18,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 20 Gramm (ab € 0,6835* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|