Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582-M10-A4, Ganter Edelstahl-Ringmutter A4 (nach DIN 2010 - 09)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1045836
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     582-M10-A4
EAN/GTIN:
     4045525881310
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DIN 582-M10-A4, Edelstahl-Ringmutter A4 (nach DIN 2010 - 09), Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
88 GRAMM
Werkstoff:
A4, Edelstahl
Innengewinde d1:
M 10
d2:
25
d3:
45
d4:
25
e:
10
h:
45
k:
10
m:
12
F1 max. in N:
2300
F2 max. in N:
1700
F3 max. in N:
1150
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.088 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,82*
€ 8,28*
6 Tage
96
3
€ 4,90*
ab € 6,08*
€ 8,38*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,37*
€ 8,91*
1 Tag
96
1
€ 9,90*
ab € 6,96*
€ 9,72*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 9,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
582-M8-NI
ab € 2,50*
Ähnlich
Otto Ganter
582-M8-ST
ab € 1,06*
Ähnlich
Otto Ganter
580-M10-A4
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.