Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ringmuttern, Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SketchLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-582-M10-A4
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     582-M10-A4
EAN/GTIN:
     4045525881310
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582

Ganter: Schnell, zuverlässig und flexibel.
Mit über 60.000 verfügbaren Artikeln ab Lager bietet Ganter eine einzigartige Vielfalt an Normelementen. Das komplette Sortiment ist in höchster Qualität gefertigt und innerhalb 24h lieferbar.


Folgende Anwendungsrichtlinien sind für Edelstahl-Ringmuttern GN 582, auch im Hinblick auf die in der Tabelle aufgeführten Belastbarkeitsangaben, zu beachten: Die Ringmutter muss voll aufgeschraubt sein und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegen. Das Gegengewinde muss ebenso lang sein wie die Länge des Muttergewindes und der Werkstoff der Schraube muss der Belastbarkeit der Ringmutter genügen. Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jeder Ringmutter beigefügt ist (siehe auch unter www.ganter-griff.de/service). Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M8, M30, M36, M42, M48, M56, M64, M72 x 6, M80 x 6 und M100 x 6 vor.
Weitere Informationen:
Innengewinde d1:
M 10
Werkstoff:
A4, Edelstahl
d2:
25
d3:
45
d4:
25
e:
10
h:
45
k:
10
m:
12
F1:
2300, 2300
F2:
1700, 1700
F3:
1150, 1150
Gewicht:
0.088 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Ringmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 582, Ringmutter (ohne Norm), din 582 m8 a4, edelstahlmutter din 582, edelstahlmutter din 582 m8, A4, Anschlagmittel, Anschlagpunkt, Anschlagpunkte, Edelstahl Ringmutter, Nirosta Ringmutter, Ringmutter, V4A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
582-M8-NI
ab € 2,91*
Ähnlich
Otto Ganter
582-M8-ST
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
580-M10-A4
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.