Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 7062.30-60-B35, Ganter Dämpfungselement, geschlitzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1043657
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7062.30-60-B35
EAN/GTIN:
     4045525420359
Suchbegriffe:
Stellring
ganter stellring
stellring
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 7062.30-60-B35, Dämpfungselement, geschlitzt, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Außendurchmesser d1:
60
d2:
B 35
d2 Bohrungsreihe 1:
B 32
Bohrungsreihe 2:
B 35
d3:
57
b:
3
s:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.005 kg
Weitere Suchbegriffe: DÄMPFUNGSELEMENT,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
352
20
€ 4,90*
ab € 0,78*
€ 1,10*
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,13*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,71*
€ 1,13*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,78*
€ 1,22*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7062.3-30-B12-NI
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.