Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 21-100-M12-125-D1-SK, Ganter Edelstahl-Stellfuß mit Gummiauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1037728
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     21-100-M12-125-D1-SK
EAN/GTIN:
     4045525937857
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 21-100-M12-125-D1-SK, Edelstahl-Stellfuß mit Gummiauflage, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
623 GRAMM
Fußdurchmesser d1:
100
Gewinde d2:
M 12
länge l1 (S/SK):
125
Form:
D1, feingedreht, mit Gummiauflage, eingelegt, schwarz
Spindelvariante:
SK, mit Mutter, Außensechskant unten
Werkstoff:
NI, Edelstahl
d1:
100
d2:
M 12
h2:
3
h3:
20.5
sw1:
17
Statische Belastbarkeit in kN Ausführung S / SK:
16
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.623 kg
Weitere Suchbegriffe: nivellierfuß m12x125, dämpfungsfuß m12, maschinenfuß ganter, Edelstahl, EDELSTAHL-STELLFUß
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 34,28*
€ 44,61*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,67*
€ 45,29*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,95*
€ 49,49*
2 Tage
156
1
€ 9,90*
ab € 39,74*
€ 51,55*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 41,71*
€ 53,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
23-80-M8-34-D0-X
ab € 23,74*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
ab € 2,97*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.