Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 41-50-M16-150-D3-TK, Ganter Edelstahl-Stellfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1035613
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     41-50-M16-150-D3-TK
EAN/GTIN:
     4045525040656
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 41-50-M16-150-D3-TK, Edelstahl-Stellfuß, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
281 GRAMM
Fußdurchmesser d1:
50
Gewinde d2:
M 16
länge l1 (T/TK/U/UK):
150
Form (Fußteller):
D3, mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz
Spindelvariante:
TK, mit Mutter, Schlüsselfläche unten
Werkstoff:
NI, Edelstahl
d1:
50
d2:
M 16
h1:
2.5
h4:
17
h6:
4
m:
38
sw2:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.281 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m16x150, dämpfungsfuß m16, maschinenfuß ganter, Edelstahl, EDELSTAHL-STELLFUß
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,26*
€ 11,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,39*
€ 11,71*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,33*
€ 13,01*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 9,62*
€ 13,41*
8 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 15,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
343.6-25-M6-40-OS
ab € 6,82*
Ähnlich
Otto Ganter
343.8-25-M6-40-A
ab € 3,32*
Ähnlich
Otto Ganter
21-80-M8-34-D0-X
ab € 23,13*
Ähnlich
Otto Ganter
44-40-M8-40-D0-S
ab € 2,92*
Ähnlich
Otto Ganter
43-50-M8-40-D0-S
ab € 3,41*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
ab € 5,86*
Ähnlich
Otto Ganter
40-40-M8-40-A0-S
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.