Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 41-40-M16-200-D0-T, Ganter Edelstahl-Stellfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1035530
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     41-40-M16-200-D0-T
EAN/GTIN:
     4045525039100
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 41-40-M16-200-D0-T, Edelstahl-Stellfuß, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
569 GRAMM
Fußdurchmesser d1:
40
Gewinde d2:
M 16
länge l1 (T/TK/U/UK):
200
Form (Fußteller):
D0, ohne Gummiauflage
Spindelvariante:
T, ohne Mutter, Schlüsselfläche unten
Werkstoff:
NI, Edelstahl
d1:
40
d2:
M 16
h1:
2
h4:
17
m:
30
sw2:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.569 kg
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m16, maschinenfuß, maschinenfuß ganter, Edelstahl, EDELSTAHL-STELLFUß
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,81*
€ 12,12*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,67*
€ 12,45*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 13,38*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,67*
€ 13,43*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 9,93*
€ 13,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
ab € 6,20*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
ab € 3,64*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
ab € 1,81*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
ab € 1,70*
Ähnlich
Otto Ganter
343.6-25-M6-40-OS
ab € 6,90*
Ähnlich
Otto Ganter
343.8-25-M6-40-A
ab € 3,38*
Ähnlich
Otto Ganter
21-80-M8-34-D0-X
ab € 23,65*
Ähnlich
Otto Ganter
44-40-M8-40-D0-S
ab € 3,09*
Ähnlich
Otto Ganter
45-50-M8-40-D0-S
ab € 4,24*
Ähnlich
Otto Ganter
43-50-M8-40-D0-S
ab € 3,61*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
ab € 6,13*
Ähnlich
Otto Ganter
40-40-M8-40-A0-S
ab € 2,29*
Ähnlich
Otto Ganter
42-80-M8-40-E0-S
ab € 5,10*
Ähnlich
Otto Ganter
42-50-M8-40-A0-S
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.