Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 21-80-M8-63-D0-S, Ganter Edelstahl-Stellfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1033967
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     21-80-M8-63-D0-S
EAN/GTIN:
     4045525950061
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 21-80-M8-63-D0-S, Edelstahl-Stellfuß, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
311 GRAMM
Fußdurchmesser d1:
80
Gewinde d2:
M 8
länge l1 (S/SK):
63
Form:
D0, feingedreht, ohne Gummiauflage
Spindelvariante:
S, ohne Mutter, Außensechskant unten
Werkstoff:
NI, Edelstahl
d1:
80
d2:
M 8
h1:
8.5
h3:
19.5
sw1:
17
Statische Belastbarkeit in kN Ausführung S / SK:
6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.311 kg
Weitere Suchbegriffe: ganter stellfuss m8, dämpfungsfuß m8, maschinenfuß ganter, Edelstahl, EDELSTAHL-STELLFUß
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 23,47*
€ 31,14*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,07*
€ 31,58*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,55*
€ 34,87*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,66*
€ 34,87*
1 Tag
318
1
€ 9,90*
ab € 27,86*
€ 36,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
23-80-M8-34-D0-X
ab € 23,71*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
ab € 2,98*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.