Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 820.3-75-OL-NI, Ganter Edelstahl-Horizontal-Spanner mit Verriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1033277
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     820.3-75-OL-NI
EAN/GTIN:
     4045525112162
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 820.3-75-OL-NI, Edelstahl-Horizontal-Spanner mit Verriegelung, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90 GRAMM
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Größe:
75
Form:
OL, massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
FH in N Haltekraft:
900
b1:
28
b2:
26
d1:
M 5
d2:
4.5
h1 ~:
37
h2:
20
h3:
11
l1 ~:
118
l2 ~:
67
l4 max.:
49.5
m1:
13.5
m2:
16
m3:
19
r:
42.5
s1:
2
s2:
4
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.090 kg
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, ganter horizontalspanner, horizontal spanner, waagerechtspanner waagrechtem fuß, Horizontalspanner mit Verriegelung, EDELSTAHL-HORIZONTAL-SPANNER, Klemmhebel, Spannhebel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,78*
€ 43,23*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,22*
€ 43,23*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,63*
€ 45,49*
6 Tage
27
1
€ 4,90*
ab € 36,49*
€ 46,83*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,61*
€ 48,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A
ab € 0,30*
Ähnlich
Otto Ganter
802-M5-37
ab € 1,92*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-ST
ab € 0,92*
Ähnlich
Otto Ganter
804-M5-45
ab € 5,68*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
ab € 0,78*
Ähnlich
Otto Ganter
801-16-M6
ab € 2,21*
Ähnlich
Otto Ganter
820.4-75-NL-NI
ab € 30,60*
Ähnlich
Otto Ganter
820.4-75-NL
ab € 13,96*
Ähnlich
Otto Ganter
820.3-75-ML
ab € 14,01*
Ähnlich
Otto Ganter
801.2-82-16-ST
ab € 9,04*
Ähnlich
Otto Ganter
801.1-85-16-ST
ab € 4,33*
Ähnlich
Otto Ganter
809.1-67,5-16-ST
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.