Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900061292, Reihenwerkbank 4SL mit Schubladenblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-953126
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.580.4VA
EAN/GTIN:
     4050413071469
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900061292, Reihenwerkbank, mit Schubladenschrank Diese Reihenwerkbank verfügt über einen Schubladenschrank mit 4 Schubladen. , Arbeitsplatte: Buche Multiplex, 40 mm , Breite Schubladenschrank: 555 mm , Schubladennutzmaß: 450x600 mm, Fabrikat: Bedrunka + Hirth
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1500x750x859 mm
Herstellerartikelnummer:
03.15.580.4VA
Herstellername:
Bedrunka + Hirth Gerätebau GmbH
Markenname:
Bedrunka + Hirth
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: reihenwerkbank bedrunka, reihenwerkbank, schubladenblock 4 schubladen, 00061292, REIHENWERKBANK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,75*
€ 803,89*
32 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 692,87*
€ 816,42*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 763,25*
€ 869,66*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 835,51*
€ 948,34*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,62*
€ 966,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,89*
€ 956,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,26*
€ 951,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,22*
€ 926,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,12*
€ 893,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,75*
€ 833,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/583A
ab € 67,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/584A
ab € 83,00*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.103A
ab € 118,77*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
120A
ab € 14,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.051.731A
ab € 14,13*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119A
ab € 31,51*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116A
ab € 42,08*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113A
ab € 27,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
115A
ab € 15,05*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117A
ab € 35,39*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
118A
ab € 28,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
111A
ab € 49,36*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320A
ab € 601,53*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16A
ab € 860,99*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320OB
ab € 408,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.