Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Breite 1500 mm, R18-24, Schubladenblock mit 4 x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.15.580.4VA
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.580.4VA
EAN/GTIN:
     4050413071469
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul

Reihenwerkbank Breite 1500 mm, R18-24, Schubladenblock mit 4 x Schublade

Artikelbeschreibung:

  • 1x Fußgestell
  • 1x Schubladenblock 580
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 4
  • Blendenhöhe in mm: 2 x 150 , 2 x 200
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 1000
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
1000 kg
Eigengewicht:
111,98 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenwerkbank bedrunka, reihenwerkbank, schubladenblock 4 schubladen, Reihenwerkbank mit Hängeschubladenblock, Werkbank, Werkbank mit Hängeschubladenblock, Arbeitsplatz, Tisch, Tisch mit Holzplatte, Fußgestelle mit Platte, Höhenverstellbare Werkbank, Höhenverstellbarer Tisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 694,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,95*
€ 974,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,92*
€ 962,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 803,49*
€ 956,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 797,37*
€ 948,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,40*
€ 923,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,96*
€ 890,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,98*
€ 827,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/583A
ab € 66,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/584A
ab € 83,38*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.103A
ab € 118,75*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
120A
ab € 14,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.051.731A
ab € 14,14*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119A
ab € 31,34*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116A
ab € 42,06*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113A
ab € 27,35*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
115A
ab € 15,09*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117A
ab € 35,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
118A
ab € 28,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
111A
ab € 49,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320A
ab € 601,22*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16A
ab € 864,48*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320OB
ab € 406,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.