| |
|
| Artikel-Nr.: C9630-03.900.15.320OB Herst.-Nr.: 03.900.15.320OB EAN/GTIN: 4050413022775 |
| |
|
| | |
| Werkbankaufbau 1500 mm, Multi-Wand-Aufbau ohne Beleuchtung und Obergestell, umfangreiches Zubehör Artikelbeschreibung: - 2 x Tragsäulen Höhe 1250 mm, 1 x Lochwand 1500 x 302 mm,
- 1 x Fachboden 1500 x 320 mm
- Hakensortiment mit 10 x Haken, 2 x Halteschiene 300 mm, 12x Sichtlagerkasten in versch. Größen
- Material Gehäuse: Stahlblech
- Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | RAL 7035 | Eigengewicht: | 34,55 kg | Breite: | 1500 mm | Höhe: | 1250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Tragsäule Werkbankaufbauten, Werkbankaufbautentragsäule, Werkbankaufbau, bedrunka & hirth lochplatten, tragsäule werkbankaufbauten, Multi-Wand, Werkbankrückwand, Rückwand, Zubehör Werkbank |
| | |
| |