Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900060292, Gitterschiebetür 2200x3000 Ral7024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-951323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AY25022030BAAA003
EAN/GTIN:
     3612970620705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter Schiebetor
Maschinenschutzgitter Schiebetür-Ba...
maschinenschutzgitter schiebetür-ba...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900060292, Trennwandsystem Diese Multifunktionstrennwände funktionieren nach dem Baukastensystem. Die einzelnen Ausführungen, Maße und Komponenten können beliebig kombiniert werden. Das System ist selbsttragend und ständig erweiterbar. Vorteile des Trennwandsystems: , Schützt Waren vor Diebstahl und Beschädigung , Grenzt Lagerbereiche und Arbeitsplätze ab , Bringt Ordnung in Produktionsbetriebe , Gewährleistet Sicherheit der Beschäftigten , Einfache Montage: Verriegelung der Wände erfolgt nach und nach während der Montage direkt an den Stützen. Montage benötigt nur wenig Werkzeug , Befestigungssystem: Verhindert den Ausbau der Elemente von außen , Farbe: Stützen und Elemente RAL 7024 graphitgrau , Farbe kann an das Design und die Umgebung des Unternehmens angepasst werden Gefederte Führungsrollen können Bodenunebenheiten bis zu 3 mm pro Laufmeter ausgleichen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
77660 GRAMM
Ausführung:
Gitterwand Schiebetür, einseitig
Farbe:
RAL 7024 graphitgrau
Höhe:
2200 mm
Höhe H1/H2:
2350/2240 mm
Breite:
3000 mm
Länge L1/L2:
2820/2765 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00060292, GITTERSCHIEBETÜR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.477,67*
€ 1.596,24*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.502,95*
€ 1.630,68*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.630,68*
€ 1.940,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.620,61*
€ 1.928,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.568,18*
€ 1.866,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.534,96*
€ 1.826,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.502,95*
€ 1.788,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.