Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40235 Zarges, Zarges Leichtmetall-Arbeitspodest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-909067
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40235
EAN/GTIN:
     4003866402359
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform zarges
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

40235 Zarges, Leichtmetall-Arbeitspodest, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11700 GRAMM
Plattformhöhe:
1,08 m
Arbeitshöhe:
3,08 m
untere, äußere Breite:
0,72 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
5
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
300 mm
Plattformbreite:
600 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
218 mm
Stufentiefe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, arbeitsplattform 5 stufen, Tritt, LEICHTMETALL-ARBEITSPODEST
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,23*
€ 464,97*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,07*
€ 465,41*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,19*
€ 467,12*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 404,49*
€ 468,40*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 406,83*
€ 470,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,41*
€ 553,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,94*
€ 550,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,68*
€ 533,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,90*
€ 518,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,07*
€ 474,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.