Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seventec RC SP - Arbeitspodest klappbar 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40235
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40235
EAN/GTIN:
     4003866402359
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform zarges

Seventec RC SP - Arbeitspodest klappbar 5 Stufen

Klappbar und platzsparend transportier- und verstaubar, optimal für den Außenbereich durch profilierte Stufen.

  • 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
  • Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
  • Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
  • Beidseitige, starre Verbindung.
  • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
  • Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
  • Einseitig begehbar.
  • 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
  • Sicherheitsbügel für komfortables und sicheres Arbeiten.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
1,08 m
Arbeitshöhe:
3,08 m
untere, äußere Breite:
0,72 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
5
Gewicht:
11,7 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
300 mm
Plattformbreite:
600 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
218 mm
Stufentiefe:
85
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, arbeitsplattform 5 stufen, Tritt, Einseitige, Podest klappbar
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,97*
€ 553,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,48*
€ 550,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,46*
€ 550,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,23*
€ 533,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,48*
€ 518,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,07*
€ 474,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.