| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-893519 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1150607 EAN/GTIN: 4053569778749 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900059104, Müllgroßbehälter 240 l Diese Müllgroßbehälter sind äußerst hitze-, frost- und chemikalienbeständig. Sie verfügen über ein großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht. , Herstellung: Gemäß DIN EN 840-1 , Material: HDPE , Alterungsbeständig: Durch spezielle UV-Stabilisierung , Hohe Stabilitätund Belastbarkeit , Leichte Handhabung und Beweglichkeit , Inklusive Befestigungsschelle, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 15560 GRAMM | Inhalt: | 240 l | Maße BxHxT: | 580x1067x730 mm | Farbe: | gelb | Herstellerartikelnummer: | 1150607 | Herstellername: | SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH | Markenname: | OPV | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,16* | € 119,41* | | | | | 11 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 90,52* | € 119,89* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,81* | € 121,30* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,85* | € 124,35* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,74* | € 145,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|