| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-785654 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569227476 EAN/GTIN: 4053569227476 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9930305695, Magnetband, weiß Das Magnetband wird zur Beschriftung von Lagerregalen und Planungstafeln genutzt., Oberfläche: PVC-Beschichtung, weiß , Haftkraft: 30 g/cm² , Bandstärke: 0,6 mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Rollenlänge: | 30 m | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,88* | € 23,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 17,05* | € 23,53* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,41* | € 23,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,55* | € 24,08* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,97* | € 24,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|