Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059023, Elektrolifter WP200S Tragk.200 L848xB534xH1567


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-785650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     87676
EAN/GTIN:
     4053569735544
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059023, Elektrolifter Modell WP Die Elektrolifter finden ihren Einsatz in der leichten Handhabung von Lasten bis 200 kg. , Elektrolifter WP: vollautomatisch , Erklärung: gemäß europäischer Maschinenrichtlinie , Lastverteilung: gleichmäßig auf alle 4 Räder , Lastschwerpunkt: liegt bei 400mm vor der Hubsäule , Manövrierfähigkeit: sehr gute Beweglichkeit, stabile Ausführungen , Serienmäßig: Überlastschutz und Sicherheitskupplung , Hubgeschwindigkeit: 125mm/sec bzw. 270mm/sec bei den Q-Modellen (Q = Quick) , Hubsäule: aus Aluminium. , Untergestell und Handgriff: aus lackiertem Stahl , Geringe Geräuschentwicklung: Leistungsstarker 24V DC-Motor , Antrieb: über stahlverstärkten Zahnriemen , Akku: 24V 9,0 Ah , Ladegerät: im Lieferumfang , Zubehör: große Auswahl für das Handling von Kisten, Säckenoder Fässern auf Anfrage lieferbar , auf Anfrage in Edelstahl und ESD-Ausführungen lieferbar Spezielle Elektrolifter in Edelstahl für Lebensmittel, Pharma und Hygienebereiche auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Modell:
WP200S
Tragkraft:
200 kg
Höhe min./max.:
84/1284 mm
Tischplatte LxB:
500x400 mm
Maße LxBxH:
848x534x1567 mm
Gewicht:
55 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, 00059023, ELEKTROLIFTER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.624,29*
€ 7.868,60*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.662,43*
€ 7.906,86*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.050,67*
€ 8.296,19*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.868,60*
€ 9.363,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.806,58*
€ 9.289,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.663,15*
€ 9.119,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.624,29*
€ 9.072,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.