| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-785640 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 87685 EAN/GTIN: 4053569735346 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900059013, Elektrolifter Modell WP Die Elektrolifter finden ihren Einsatz in der leichten Handhabung von Lasten bis 200 kg. , Elektrolifter WP: vollautomatisch , Erklärung: gemäß europäischer Maschinenrichtlinie , Lastverteilung: gleichmäßig auf alle 4 Räder , Lastschwerpunkt: liegt bei 400mm vor der Hubsäule , Manövrierfähigkeit: sehr gute Beweglichkeit, stabile Ausführungen , Serienmäßig: Überlastschutz und Sicherheitskupplung , Hubgeschwindigkeit: 125mm/sec bzw. 270mm/sec bei den Q-Modellen (Q = Quick) , Hubsäule: aus Aluminium. , Untergestell und Handgriff: aus lackiertem Stahl , Geringe Geräuschentwicklung: Leistungsstarker 24V DC-Motor , Antrieb: über stahlverstärkten Zahnriemen , Akku: 24V 9,0 Ah , Ladegerät: im Lieferumfang , Zubehör: große Auswahl für das Handling von Kisten, Säckenoder Fässern auf Anfrage lieferbar , auf Anfrage in Edelstahl und ESD-Ausführungen lieferbar Spezielle Elektrolifter in Edelstahl für Lebensmittel, Pharma und Hygienebereiche auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Modell: | WP80EM | Tragkraft: | 80 kg | Höhe min./max.: | 102/1703 mm | Tischplatte LxB: | 400x450 mm | Maße LxBxH: | 848x534x1920 mm | Gewicht: | 31 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.557,95* | € 3.751,89* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.748,27* | € 3.957,83* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.270,78* | € 4.495,08* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.502,19* | € 4.714,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|