Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-785502 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: N-10D308-BB EAN/GTIN: 4038933081878 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900058862, Drehtürenschrank zu Büromöbelserie Pro , 3 Ordnerhöhen Diese Büromöbelserie lässt sich beliebig kombinieren und bietet variable Stauraumlösungen. Der Drehtürenschrank hat 3 Ordnerhöhen. , Maße HxBxT: 1152x800x425 mm , Böden: aus 25 mm starken, dreischichtigen Feinspanplatten , Sichtrückwand: abgerundet, 8 mm stark, eingenutet und verleimter Korpus, mit Kunststoff-Umleimer (3 mm) , Scharnier: mit 270° Öffnungswinkel , Türen: mit Dreholive, abschließbar, 2 Schlüssel , Zubehör: Sockel, Höhe 50 mm, oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar , Lieferung: die Schränke werden vollständig montiert geliefert, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 49000 GRAMM | Dekor: | Buche | Maße HxBxT: | 1152x800x425 mm | Herstellerartikelnummer: | N-10D308-BB | Herstellername: | Geramöbel GmbH | Markenname: | Geramöbel | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank buche, büromehrzweckschrank geramöbel, drehtür schrank, 00058862, DREHTÜRENSCHRANK |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 283,34* | € 339,29* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,58* | € 339,29* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,89* | € 340,73* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 286,02* | € 342,20* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,41* | € 347,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|