Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900058859, Absperrbügel verzinkt verschieden schließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-785499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2-14-060-05-0004
EAN/GTIN:
     4050576006544
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900058859, Sperrbügel, klappbar Der klappbare Sperrbügel für Park- und Stellflächen hat eine Bodenplatte zum Aufdübeln. , Material: Stahl, feuerverzinkt, mit 2 rot reflektierenden Ringen , Abschließbar mit Profilzylinder (3 Schlüssel), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profilzylinder, verschiedenschließend
Rohr-Ø:
60/40 mm
Höhe:
500 mm
Gesamtbreite:
760 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
41
€ 5,99*
ab € 121,68*
€ 143,49*
2 Tage
41
€ 5,50*
ab € 120,80*
€ 143,51*
4 Tage
41
€ 4,99*
ab € 121,16*
€ 143,51*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 121,36*
€ 144,13*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,06*
€ 173,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.