Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900058853, Kettenpfosten Kunststoff leicht, weiss/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-785493
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2-13-048-12-0010
EAN/GTIN:
     4050576142051
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900058853, Mobiler Kunststoff-Kettenpfosten für innen (leichter Fuß) Die Kunststoff-Kettenpfosten können wahlweise im Innen- oder Außenbereich eingesetzt werden. Einsatz: , Innenbereich: mit leichtem Kunststofffuß Ausführung: , Material: witterungsbeständiger Kunststoff, beidseitig mit Kettenhaken , Farben: gelb-schwarz, weiß-rot , Maße: Durchmesser 48 mm, Fuß achteckig 4x160/60 mm, Höhe über Flur 900 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/rot
Pfosten-Ø:
48 mm
Fußmaße (achteckig):
4x 160/60 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,92*
€ 34,72*
42 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 25,73*
€ 34,81*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 26,37*
€ 35,32*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 26,44*
€ 35,50*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,36*
€ 45,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-13-048-12-0011
ab € 23,75*
Ähnlich
Urbanus
2-10-060-03-0001
ab € 55,46*
Ähnlich
Urbanus
2-10-060-01-0003
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.