Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041775, Schreibtisch C-Fuß Buche 1600x800/,680-820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-785177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N-647103-BS
EAN/GTIN:
     4038933483917
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041775, Schreibtisch C-Fuß Pro , HxBxT: 680–820x1600x800 mm Der universelle Schreibtisch mit zwei C-Fuß-Säulen und den unterschiedlichen Plattenformen kann sowohl als Einzeltisch wie auch als Teamarbeitsplatz eingesetzt werden. , Maße HxBxT: 680–820x1600x800 mm , Tischplatte: 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765, umlaufend 3 mm Kunststoff-Umleimer, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
48000 GRAMM
Dekor:
Buche
Maße HxBxT:
680820x1600x800 mm
Höhenverstellung:
680820 mm
Herstellerartikelnummer:
N-647103-BS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,1496*
€ 319,3096*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,68*
€ 319,50*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,44*
€ 320,97*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,40*
€ 354,98*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,20*
€ 357,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,98*
€ 422,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,97*
€ 414,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,52*
€ 393,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,54*
€ 387,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,40*
€ 358,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 372,79*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,43*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 374,63*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 383,39*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 358,36*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 381,94*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,34*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,44*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,80*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,8785*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,34*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,31*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,33*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-W
ab € 28,6154*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
ab € 125,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.