Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040122, Anti-Ermüdungsmatte 0.9m x 1.5m, grau/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-783655
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL060702
EAN/GTIN:
     4053569728171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040122, Arbeitsplatzbodenbelag Orthomat® Ribbed mit Sicherheitsmarkierung, grau-gelb Dieser ergonomische Bodenbelag mit innen geschäumtem PVC sorgt für eine sehr gute Entlastung des Muskel-Skelett-Apparates. , Einsatzbereich: An trockenen Arbeitsplätzen, Produktion, Montage, Kommissionierung , Ganzflächige Dämpfung verbessert die Blutzirkulation und verringert die negativen Effekte langer Stehphasen , Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen , Ergonomie Stufe 3 , RutschfestStufe 2 , Abnutzung Stufe 2 , Flammhemmend, Fabrikat: Coba
Weitere Informationen:
Maße:
0,9x1,5 m
Material:
PVC
Materialstärke:
9 mm
Rutschhemmung:
R10 nach EN 13552
Brandschutzklasse:
B2 nach DIN 54332/DIN 4102
Herstellerartikelnummer:
AL060702
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Markenname:
COBA
Weitere Suchbegriffe: coba plastics anti-ermüdungsmatte, anti ermüdungsmatte, arbeitsplatzmatte breite 91cm, 00040122, ANTI-ERMÜDUNGSMATTE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 52,41*
€ 66,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,95*
€ 70,34*
€ 4,95*
ab € 56,00*
€ 70,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,06*
€ 74,88*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,04*
€ 80,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 144,76*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 59,27*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 136,46*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 57,28*
Ähnlich
Coba Plastics
C29622
ab € 23,06*
Ähnlich
Coba Plastics
C29621
ab € 38,06*
Ähnlich
Coba Plastics
C29623
ab € 51,37*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 471,10*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,598*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 351,11*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 113,02*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.