Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040113, Anti-Ermüdungsmatte 0.6m x 0.9m, schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-783646
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     DAF010701
EAN/GTIN:
     5060103530564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040113, Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Diamond mit Tränenblechoberfläche und Sicherheitsmarkierung, Safety Dieser ergonomische Bodenbelag mit innen geschäumtem PVC sorgt für eine sehr gute Entlastung des Muskel-Skelett-Apparates. , Einsatzbereich: An trockenen Arbeitsplätzen, Produktion, Montage, Kommissionierung , Ganzflächige Dämpfung verbessert die Blutzirkulation und verringert die negativen Effekte langer Stehphasen , Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen , Als Laufmeterware im Zuschnitt , Ergonomie Stufe 3 , Rutschfest Stufe 2 , Abnutzung Stufe 2 , Flammhemmend, Fabrikat: Coba
Weitere Informationen:
Maße:
0,6x0,9 m
Material:
PVC
Materialstärke:
9 mm
Rutschhemmung:
R10 nach EN 13552
Brandschutzklasse:
B2 nach DIN 54332/DIN 4102
Herstellerartikelnummer:
DAF010701
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Markenname:
COBA
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, 00040113, ANTI-ERMÜDUNGSMATTE
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 25,60*
€ 33,00*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,03*
€ 33,40*
1
€ 5,90*
ab € 21,91*
€ 33,71*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 27,93*
€ 35,94*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,20*
€ 44,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.