Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-783496 Herst.-Nr.: 02.1000.3 EAN/GTIN: 4050413021464 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900039944, CNC-Schrank RotaRex® Diese CNC-Schränke optimieren den Arbeitsablauf. Alle Werkzeuge sind schnell griffbereit. , Platzsparend: Lagerung von z.B. maximal 400 SK-30-Einsätzen oder 300 SK-40-Einsätzen, CNC-Rahmen: Leichtläufig mit Kugellagerführung, 90°, 180°, 270°, 360° einrastbar , Gesamtbelastung: 1,5 t , CNC-Träger: individuell höhenverstellbar im 25-mm-Raster Lieferung: Erfolgt ohne CNC-Träger (Zubehör)., Fabrikat: Bedrunka + Hirth Weitere Informationen: | | Abb.: | #[3] | Ausführung: | mit Sichttüren | Maße BxTxH: | 1055x1035x1955 mm | Traglast: | 1,5 t | Herstellerartikelnummer: | 02.1000.3 | Herstellername: | Bedrunka + Hirth Gerätebau GmbH | Markenname: | Bedrunka + Hirth | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CNC-Schrank, CNC-Schubladenschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Großraum-Schrank, Großraumschrank, Leergehäuse, Schubladenschrank Ablageboden, flügeltürenschrank ral 5012, großraum schrank, bedrunka+hirth cnc-flügeltürenschrank, 00039944, CNC |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.144,14* | € 1.295,38* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.150,05* | € 1.301,31* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.152,40* | € 1.301,89* | | | | Lager 260 | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.178,82* | € 1.330,22* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.168,95* | € 1.348,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|