| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-783283 Herst.-Nr.: 62.636.514 EAN/GTIN: 4047417507834 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900039704, Aufsatzschrank mit Flügeltüren, RAL 7035/RAL 5012 Diese Aufsatzschränke bieten einen zusätzlichen Stauraum und sind passend zu den LISTA Schubladenschränken. , Fachboden: verzinkt, 30 mm stark, Tragkraft max. 60 kg, im 25-mm-Raster höhenverstellbar , Stahlblechkonstruktion: stabil, Oberfläche schlag- und abriebfest beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack , Standardschließung: KEY LOCK mit Wechselzylinder, Code Lock auf Anfrage erhältlich , Vollblech- oder Sichtfenstertüren: UV-beständiges Acrylglas der Sichtfenster ist bruchfest und sorgt für einen besseren Durchblick am Arbeitsplatz , LISTA Einheiten: 36x36 E/54x36 E, Fabrikat: Lista Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 22600 GRAMM | Türausführung: | Vollblech | Maße BxT: | 717x725 mm | passend zu LISTA Einheit: | 36x36 E | Herstellerartikelnummer: | 62636514 | Herstellername: | Lista GmbH | Markenname: | LISTA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1000mm höhe, 00039704, AUFSATZSCHRANK |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 450,21* | € 549,92* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 473,78* | € 552,68* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 475,20* | € 553,23* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 459,44* | € 555,58* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 477,70* | € 556,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|