Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039631, Fahrbare Werkbank 8470 1500x700x880


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-783215
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8470A2-157B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376144997
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039631, Fahrbare Werkbank, 4 Schubladen, 1 Tür Diese Werkbänke sind fahrbar. , Ausführung: 4 Schubladen L 2x90, 2x180 mm, 1 Tür 1x540 mm, dahinter 1 Fachboden , Schweißkonstruktion: mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen , Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche , Fahrbar: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Rollen-Ø 125 mm. Flächenlast max. 450 kg , Schubladen, Größe L: Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90% , Türen: mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungswinkel 180° , Ergo-Script®-Griffleiste:inkl. integrierten Beschriftungsstreifen , Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau Lieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1500x700x880 mm
Herstellerartikelnummer:
05 8470A2-157B4S.11
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 984,06*
€ 1.095,47*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 980,48*
€ 1.096,57*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 988,34*
€ 1.099,21*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 980,68*
€ 1.099,21*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.003,19*
€ 1.123,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,57*
€ 1.304,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.095,31*
€ 1.303,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,62*
€ 1.256,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.025,01*
€ 1.219,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,48*
€ 1.166,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 127,60*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,93*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,05*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 128,51*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 210,78*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,76*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,44*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,93*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,95*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 14,21*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 28,03*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 28,47*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 34,89*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,06*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.