Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1784, Fetra Sichtlagerkasten 350/300 x 210 x 200 mm, grau grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737312
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1784
EAN/GTIN:
     4017976017846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1784, Sichtlagerkasten 350/300 x 210 x 200 mm, grau grau, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
45056
Gesamtlänge (mm):
350/300
Gesamtbreite (mm):
210
Gesamthöhe (mm):
200
Ursprungsland:
CH
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
0,8
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,54*
€ 23,02*
6 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 16,13*
€ 23,13*
8 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 17,16*
€ 24,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 52,95*
ab € 17,76*
€ 24,75*
9 Tage
25
3
Frei Haus
ab € 17,28*
€ 25,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.