Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

71114, Fetra Lenkrolle mit Feststeller 200 x 50 mm mit Vollgummi-Bereifung BLAUG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737292
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71114
EAN/GTIN:
     4017976711140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller vollgummi...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

71114, Lenkrolle mit Feststeller 200 x 50 mm mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU blaugrau, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3600 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
205
Radgröße (mm):
200 x 50
Bereifung:
Vollgummi blaugrau
Bauhöhe (mm):
237
Anschraubplatte (mm):
135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm):
105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm):
11
Ursprungsland:
CN
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
3,6
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Lenkrolle, LENKROLLE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,40*
€ 37,13*
6 Tage
21
1
€ 7,50*
ab € 27,59*
€ 37,18*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,79*
€ 37,64*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 28,72*
€ 37,66*
8 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 29,03*
€ 38,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71124
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
71104
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.