Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Lenkrolle, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 200 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Lenkrolle, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 200 x 50 mm
fetra® Lenkrolle, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 200 x 50 mm
fetra® Lenkrolle, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 200 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71104
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71104
EAN/GTIN:
     4017976711041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit blaugrauen Vollgummireifen, nicht kreidend (spurlos), Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
205
Radgröße (mm):
200 x 50
Bereifung:
Vollgummi blaugrau
Bauhöhe (mm):
237
Anschraubplatte (mm):
135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm):
105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm):
11
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fetra lenkrolle 200 x 50 mm, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Schwenkrad, drehbare Rolle, Rollen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71124
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
71114
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.