Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Lenkrolle mit Feststeller, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 200 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Lenkrolle mit Feststeller, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 200 x 50 mm
fetra® Lenkrolle mit Feststeller, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 200 x 50 mm
fetra® Lenkrolle mit Feststeller, mit Vollgummi-Bereifung BLAUGRAU, Radgröße 200 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-71114
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71114
EAN/GTIN:
     4017976711140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller vollgummi...
Lenkrollen mit Feststeller „Doppelstopp“ Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder wie Lenkrollen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
205
Radgröße (mm):
200 x 50
Bereifung:
Vollgummi blaugrau
Bauhöhe (mm):
237
Anschraubplatte (mm):
135 x 110
Schraubloch-Abstände (mm):
105 x 75/80
Schraubloch-Ø (mm):
11
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Gummirolle, Schwenkrad, drehbare Rolle, Rollen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71124
ab € 16,73*
Zubehör
Fetra
71104
ab € 20,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.